LEDエリアライト300W

LEDエリアライト300W 日動工業 LEDエリアライト300W 日動工業 LEDエリアライト300W 日動工業

テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
メタルハライドライト700Wクラスの明るさ(メーカー比)

用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 仕様●1/10ビーム角:144度●1/2ビーム角:水平(H)128度、垂直(V)118度●100V消費効率(Lm/W):152.6●200V消費効率(Lm/W):157.3●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 質量(kg)9 消費電力(W)100V/302、200V/293 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/3.09、200V/1.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83 芯数3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED300W 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)46100 電球の種類LED 内容量1台
関連資料: (0.08MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66177678 LAR300-AKS-50K
202,000
109,800
120,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする