リスタプラス 中央両面タイプ W120×H135cm 61-554シリーズ
自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W120×D77×H135cm、レールピッチ:10cm●重量:55kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●写真はW90cm本体です。
アズワン品番65-8769-06
内容量1台
注意
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。