ハイスペックハイディスク280W架台取付型(ワイド)

ハイスペックハイディスク280W架台取付型(ワイド) 日動工業

メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 質量(kg)7.2 消費電力(W)100V/289、200V/287 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-20~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 LED280W 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~240 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 定格光束(Lm)51500 電球の種類LED 内容量1台
関連資料: (0.09MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66177766 L280B-F-H110-50K
217,000
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする