LEDエリアライト230W
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
メタルハライドライト400Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
仕様●1/10ビーム角:158度●1/2ビーム角:水平(H)136度、垂直(V)148度●100V消費効率(Lm/W):161.7●200V消費効率(Lm/W):167.7●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
質量(kg)6
色白
消費電力(W)100V/222、200V/214
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/2.28、200V/1.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×514×64
芯数3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED230W
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)35900
電球の種類LED
内容量1台
関連資料:
(0.09MB)
注意
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。