パール金属
ロベリア ステンレス製デザートナイフ
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
17
全長(mm)
196
色
シルバー
質量(g)
50
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66178746
B-5621
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください