基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 SAMTEC

仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0233 アズワン品番65-7548-88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66422267 IPL1-105-01-S-S-K
660
659
725 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする