スラックス ディープネイビー 2010-19シリーズ

スラックス ディープネイビー 2010-19シリーズ ジーベック

ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般

ディープネイビー サイズ115 材質(本体)綿100% 番号コード:124-4821 股下(cm)80 アズワン品番65-8410-56 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66422355 2010-19-115
5,210
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする