ネックカバー クリーム 2枚入 IG-5005シリーズ

ネックカバー クリーム 2枚入 IG-5005シリーズ ナガイレーベン ネックカバー クリーム 2枚入 IG-5005シリーズ ナガイレーベン ネックカバー クリーム 2枚入 IG-5005シリーズ ナガイレーベン ネックカバー クリーム 2枚入 IG-5005シリーズ ナガイレーベン

首から胸元の開き部分への飛沫を防ぐネックカバー。
ご自身の着用されているマスクの上から着用をお願いいたします。
軽量で撥水処理をした素材を使用し、繰り返し洗濯して清潔に使用できる環境にも優しいアイテムです。

仕様●生地:IG●カラー:クリーム●サイズ:L●入数:2枚●対象者性別:男女兼用●素材(本体):ポリエステル100%●素材(耳ひも):ポリエステル/95%、ポリウレタン/5% アズワン品番65-3674-11 内容量1組(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66422626 IG-5005
2,550
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする