XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock

XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 2 NC Interlock Lock - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、常時閉、スナップ動作、タップ M16 エントリ x 1 の製品です。取り付けモード - 固定 取り付けサポート - DIN レール

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:500V●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1371アズワン品番65-7829-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66422924XCSPA292
9,190
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする