中型静音樹脂台車中型台車 61-551-23シリーズ
軽くて静かで丈夫な台車です。
積荷の転倒を防ぐため、本体に傾斜をつけました。
折りたたみ移動時もローラーバンパーを利用して転がし、移動でき便利です!
※こちらの商品は個人宅への配送はできません。ご了承ください。
仕様●素材:テーブル:ポリプロピレン、ハンドル/スチール製 粉体塗装●サイズ:W79×D50.5×H90cm、テーブル/H18cm●重量:9.5kg●耐荷重:200kg●ノーカーボングレーゴム製キャスター:直径10cm、前輪自在キャスター●※個人宅配送不可
アズワン品番65-8119-68
内容量1セット
注意
※個人宅配送不可