青雲 アモーレ バラ詰 140g

青雲 アモーレ バラ詰 140g 日本香堂

やすらぎを感じるフローラルウッディの香りです。
燃焼後は、香りが穏やかに漂い消えていきます。
天然白檀、生薬、天然植物精油などを使用しました。
不快害虫忌避効果のある天然植物精油、抗酸化作用のあるビタミンEを特別に添加しました。
名水百選に選ばれ、

仕様●内容量:140g●成分:タブ、香料●燃焼時間:約25分(立てた場合)●商品サイズ:高さ155mm×幅85mm×奥行34mm●箱含む重量:約190g アズワン品番67-0486-50 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66423755 -
2,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66423755 - 80296407 - - 青雲アモーレ バラ詰 日本香堂 80296407 青雲アモーレ バラ詰 日本香堂 1個(140g) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする