日本理化学器械(NRK)
比色管立 204シリーズ
仕様
●用途:比色管立●mL用:50mL用●10 本立●式:両面式●栓:●※比色管は含んでおりません●コード番号:204-501
アズワン品番
65-8671-56
内容量
1個
注意
※比色管は含んでおりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66423999
204-501
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください