ディップタンタルコンデンサー 199Dシリーズ

ディップタンタルコンデンサー 199Dシリーズ アズワン

仕様●定格電圧:35V●静電容量:22μF●誤差:±20%●入数:1個 アズワン品番67-0400-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66424900 199D226X9035CA5
320
319
351 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする