ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron - SIEMENS

Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 3 です。この遮断器は、メートルねじ継手用の成形プラスチック製エンクロージャを備えていま

仕様●極数:3●電流 Max:63A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4901アズワン品番65-7801-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664254873LD2565-1GP53
27,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする