DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】

DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】 - タカラ産業

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。

仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66425898TJ4565
6,290
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする