配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入

配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HV シリーズフィードスルーグロメットです
HellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm●コード番号:187-9510 アズワン品番65-7456-25 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66426415 633-02080 HV1208-PVC-FR-BK
2,620
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする