曜日別特売

DCモーターシーリングファンライト ASLシリーズ

DCモーターシーリングファンライト ASLシリーズ - TAIKO DENKI

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファンライト。
高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。
延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については

仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):6.6●材質/塗装:鋼板・鋼管・アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白●ランプ:LEDユニットフラット形(径90mm)4.5(GX53)広角形×6●光色:昼白色5000K●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●ランプ点灯数:6-3-3-0●光源寿命:40000時間●定格光束:3900Lm●消費電力:27W●固有エネルギー消費効率:144.4Lm/W●平均演色評価数:Ra83※調光不可※この商品は別売延長パイプを使用することで斜径天井への取付が可能です。※ご購入前に天井強度、天井高など取付基準をご確認ください。アズワン品番65-3657-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66427115ASL-616
44,800
42,900
47,190(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする