50mmx20m 気密・防水アルミクロステープ 片面粘着
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
断熱材のつなぎ目の封止に。
気密フィルムのつなぎ目の封止に。
サッシまわりの防水シールにも。
目地の劣化による水漏れ。
仕様●商品名:KZ-9N●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●内芯径:76mm(3")●材質:基材/アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●アルミ系断熱材に適したアルミとポリエチレンの複合タイプ●JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格
アズワン品番65-9316-42
内容量1巻