ソーラーパネル付きSIMカメラ SolLa
配線ゼロ!置くだけ設置もOK
電気工事・通信工事不要!SIMカード・SDカード内蔵のIPカメラです。
太陽光パネルなどの僻地監視、畜産・農地など電源がとりづらい様々なシーンで活用できます。
赤外線LEDライトに加え、白色LEDライトも搭載しており、夜間でも明るく撮
仕様●本体サイズ:136×231×106mm●イメージセンサー:1/2.9インチ CMOS、200万画素●レンズ:4mm、F2.0、スターライト、デジタルズーム4倍、撮影画角:約90度●カラー撮影最低照度:0.001lux(スターライト)●白黒撮影最低照度:0lux(赤外線LED使用)●赤外線:[波長]850nm [有効照射距離]約20m●映像モード:通常モード、暗視モード、逆光補正、デジタルWDR●夜間モード:暗視モード(モノクロ画像)、スターライト(カラー画像)●映像:[ファイル形式]MP4、 [コーデック]H.265●解像度:(HD)1920×1080、(SD):640×360●ビデオストリーム:1920×1080/15fps、640×360/15fps●音声:[コーデック]AACおよびG.726、」 [ビットレート]8Kbps、16bit●双方向音声:対応PIRセンサー●PIR検知:[アラーム]プッシュ通知、アラーム音 [スケジュール]4つまで設定可能●スリープモード:15秒 / 30秒 / 60秒 / 無効●視聴用アプリケーション:i-Cam+(Android / iOS)●同時視聴可能数:4ユーザー●LTE接続:対応●LTE対応バンド:B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26●録画モードPIR検知録画、常時録画※常時録画モードは消費電力が大きく数時間でバッテリー切れのおそれがあります。通常はPIR検知録画モードでご使用ください。●録画解像度:1920×1080●録画可能時間:約290時間(64GBの場合)●録画再生:ファイルリストから再生●ストレージ:microSDカード(4GB~128GB)※64GB microSDカード(VSD-001064)内蔵●ボタン:電源ボタン、リセットボタン●インジケーター:LED×1(赤:オフライン / 青:オンライン)●LEDライト赤外線LED×2、白色LED×2●動作条件温度:-20~60℃●材質:金属+ABS耐火プラスチック素材、耐破壊性●有効距離:8~10m●防水レベルIP66相当●電池:18650リチウムイオン電池 × 4本(内蔵)●電池容量:2500mAh×4 雨天時最大約60日間待機動作可能●消費電力:[スリープ時(待機状態)]0.03W、 [稼働時 ]昼モード1.3W / 夜モード 3W●充電:5W ソーラーパネル充電、5V/2A USBポート(約8時間でフル充電)●付属品:専用ブラケット●重量:905g(バッテリー含む)
アズワン品番65-8735-77
内容量1個