指先用粘着ゲル Φ80x50mm EA922BAシリーズ

指先用粘着ゲル Φ80x50mm EA922BAシリーズ エスコ

中が空洞構造のやわらかなゲルが手の指になじみ、指先についた汚れや皮脂を除去します。
水洗いで繰り返しご使用いただけます。
ゲルの粘着で汚れを除去するので、糊移りや糊残りがありません。

仕様●サイズ(mm):Φ80×50●材質:ポリウレタン●色:黒●硬度:アスカーC30●表面抵抗値:10^9Ω アズワン品番65-9310-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66429127 EA922BA-32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする