ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入

ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入 SAMTEC

Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″

仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1517 アズワン品番65-7551-69 内容量1セット(7個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66429170 TS-132-G-A-1
10,900
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする