ツナギ服 チャコールグレー 34012-25シリーズ
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般
仕様吸汗性抜群
色チャコールグレー
サイズL
材質(本体)綿100%
番号コード:123-8564
胸囲(cm)120
股下(cm)74
ウエスト(cm)90
肩幅(cm)52
袖丈(cm)58
総丈(cm)158
アズワン品番65-8448-50
内容量1着
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般