自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデュー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:45.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5925
アズワン品番65-7722-63
内容量1個