コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNJ05000002COシリーズ
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:5.00●AN:7°●RE:0.20●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:613-5048
アズワン品番65-8215-60
内容量1セット(10個)