温度計 TS摺部15

温度計 TS摺部15 日本理化学器械(NRK)

仕様●TS摺部:15●℃:0 ~ 200●A 長さ:75 mm●種類:アルコール●コード番号:050-15200 アズワン品番65-8673-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66433038 050-15200
40,000
39,980
43,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする