SURE(石崎電機製作所) SURE(石崎電機製作所)の 梱包用品 SURE(石崎電機製作所)の 袋用シーラー SURE(石崎電機製作所)の シーラー用オプション・補修部品 シーラー用テフロン NPTシリーズ シーラー用テフロン NPTシリーズ 注文コード 仕様●対応機種:NL-450K●入り数:5 アズワン品番67-0482-53 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NPT-455 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66433284 NPT-455 ¥5,420 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ 不織布ラッピング袋 紺 アーテック 税込¥151 ¥137 バスケットへ MSロープ 丸三産業 税込¥5,278~ ¥4,798~ チュパック NO.2 菅公工業 税込¥373 ¥339 バスケットへ 卓上シーラー AP-402 ユアファミリ 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ PPロープ(カッチ色) 丸三産業 税込¥1,978~ ¥1,798~ ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 税込¥593~ ¥539~ (47) クリップシーラー A-1 cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ MSロープ 丸三産業 税込¥5,498 ¥4,998 PVトワイン GG 丸三産業 税込¥24,178~ ¥21,980~ ポンポン荷造り用PEテープ 今村紙工 税込¥318~ ¥289~ ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 税込¥692~ ¥629~ (21) 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250703-1 ノーブランド 税込¥29,832 ¥27,120 バスケットへ PPロープ(白色 ) 丸三産業 税込¥1,978~ ¥1,798~ クリップシーラー交換用テフロンテープ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ PVロープ 丸三産業 税込¥3,298~ ¥2,998~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250701-1 ノーブランド 税込¥110,440 ¥100,400 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250704-1 ノーブランド 税込¥16,885 ¥15,350 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250630-2 ノーブランド 税込¥49,005 ¥44,550 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥505 ¥459 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラーシーラー用オプション・補修部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品