Relay base 1袋 10個入

Relay base 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block は、プッシュイン接続対応で、リレーやソリッドステートリレーは使用できません。センサ電源電圧分配( BB )付きの DIN レール NS 35/7.5 への取り付けに使用します。動作入力電圧は 230 V ac/dc です。N/O コンタクトタイ

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:PLC●コード番号:201-6511 アズワン品番65-8087-59 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66433625 2900452
44,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする