コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266LL22MM01Aシリーズ

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1020 1セット(10個入) 266LL22MM01Aシリーズ サンドビック

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●勝手:左●チップサイズ:22●ねじ形状:MM●ピッチ mm:4.5●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5846 アズワン品番65-8132-66 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66434946 266LL22MM01A450M
52,500
52,480
57,728 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする