曜日別特売

スイッチ遮断器補助スイッチ

スイッチ遮断器補助スイッチ - シュナイダーエレクトリック
仕様●Schneider Electric TeSys シリーズは、低電圧遮断スイッチ用で、高い性能を備えた通常開極です。最大電流 63 A で、ドアに取り付けます。1 NO コンタクト 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性●コード番号:203-6910アズワン品番65-7836-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66435269VLS1P063D2S
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする