密閉型圧力計(60Φ)立形B枠 BA10-273シリーズ

密閉型圧力計(60Φ)立形B枠 BA10-273シリーズ - 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形B枠●接続:R1/4●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4293-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438516BA10-273
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66438516BA10-27373817397BA10-273 -0.1~0MPaBA10-273 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 73817397密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10長野計器1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする