プラグ 16極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入

プラグ 16極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1076 アズワン品番65-7488-14 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66438988 1095509
163,000
159,800
175,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする