ソケットストリップ 20 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

ソケットストリップ 20 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプマイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-110-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1023 アズワン品番65-7614-27 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66442908 CLM-110-02-F-D-P-TR
1,410
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする