フィルターレギュレーター

フィルターレギュレーター - Festo

FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4300アズワン品番65-8032-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66443504MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS
27,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする