男女兼用ニットシャツ ブルー CX-3157シリーズ

男女兼用ニットシャツ ブルー CX-3157シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ブルー CX-3157シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ブルー CX-3157シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ブルー CX-3157シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ブルー CX-3157シリーズ ナガイレーベン 男女兼用ニットシャツ ブルー CX-3157シリーズ ナガイレーベン

動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。
かがんでも胸の内側が見えにくいマチ付きです。
素材はソフトでストレッチ性に優れたニット素材を使用しています。
パステルカラーが明るい印象です。
接触冷感

仕様●生地:CX●カラー:ブルー●サイズ:LL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/93%、ナイロン/7%(制電糸入り)●着丈:(cm)74●胸囲:(cm)118●肩幅:(cm)51●袖丈:(cm)24●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3673-88 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66443574 CX-3157
7,400
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする