ワンタッチパジャマ 97980シリーズ

ワンタッチパジャマ 97980シリーズ - ケアファッションワンタッチパジャマ 97980シリーズ - ケアファッションワンタッチパジャマ 97980シリーズ - ケアファッションワンタッチパジャマ 97980シリーズ - ケアファッションワンタッチパジャマ 97980シリーズ - ケアファッションワンタッチパジャマ 97980シリーズ - ケアファッション

肌ざわりがなめらかでやわらか。サイズもS~4Lまで展開。

仕様●素材:ポリエステル65%・綿35%●裄丈:74cm●身幅バスト胸囲:100cm●着丈:69/76cm●総丈:91cm●股下:62cmアズワン品番65-8890-51内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644399497980
3,980
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする