分留管ヴィグリュー型 TS上部15 TS側管15 113シリーズ

分留管ヴィグリュー型 TS上部15 TS側管15 113シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:15●TS枝管:15●コード番号:113-1529アズワン品番65-8676-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66444658113-1529
31,000
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする