クリアクリーンナチュラルミント ミニ 17g×3 薬用ハミガキ

クリアクリーンナチュラルミント ミニ 17g×3 薬用ハミガキ 花王

顆粒(清掃剤)がくだけて、ハブラシが届かない歯間の歯垢まで押し出します。
歯垢を落としすみずみまでツルツルの歯にします。
フッ素配合でむし歯の発生と進行を防ぎます。
口中を浄化し口臭を防ぎます。
さわやかなナチュラルミントの香味。
(医薬部外品

仕様●香り:ナチュラルミント●17g×3本入り●材質/仕上:ソルビット液、清掃剤、顆粒A、炭酸Ca、粘度調整剤●注意:傷等がある時は使わないハミガキが飛び散って目に入らないように気をつける。目を傷つけることがあるので、こすらずすぐに充分洗い流してください。●原産国:日本●コード番号:407-0235 アズワン品番67-2339-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66446216 732354
334
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする