Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 230 V ac で、プッシュイン接続が可能です。リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 50 ℃ 保護等級: RT III、IP20この記

仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21/EX●コード番号:207-3412 アズワン品番65-8055-74 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66446469 2909847
65,100
64,980
71,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする