IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP

IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP Texas Instruments

IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP

仕様●スイッチ回路:SP4T●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:4:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:185MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):12pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):200nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0485-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66447494 CD74HC4052E
120
119
131 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする