曜日別特売

Tコネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

Tコネクタ 5極 M12 ケーブルマウント - SICK

センダーとレシーバに同時接続する Sick T ピースは、制御キャビネットからセンダーとレシーバにケーブルを分割します。エンクロージャ等級: IP67注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:ねじ込み●シリーズ:DSC●コード番号:223-0979アズワン品番65-7542-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447835DSC-1205T000025KM0
9,230
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする