裏綿ストレッチ半袖ブルゾン シルバーグレー 1511-22シリーズ

裏綿ストレッチ半袖ブルゾン シルバーグレー 1511-22シリーズ ジーベック

バイオペットリサイクル素材を使用した地球に優しいエコ作業服です。
吸湿性のある裏綿素材でストレッチ性も備えています。
裾は2段階に調整できるアジャスター付きです。
用途:作業全般

仕様NEWピタリティ、帯電防止、JIS T 8118適合商品、エコマーク認定商品 シルバーグレー サイズ3L 番号コード:383-3959 胸囲(cm)122 混率(%)本体:ポリエステル95/綿5(伸縮素材) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)69 アズワン品番65-8351-12 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66448070 1511-22-3L
7,260
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする