曜日別特売

丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入

丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入 - AMPHENOL

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級

仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4598アズワン品番65-7710-71内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66448280FLKC-14EGFS-GCP-001
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする