1050-1520x135mmフラッグキーパー ステンレス製

1050-1520x135mmフラッグキーパー ステンレス製 エスコ

社旗、安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることができます。
ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。
伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。
紐の結束部分に丸みをもたせ、紐を切れにくくしています。
70mmのワイドクリップで旗も破れ

仕様●サイズ(mm):1050~1520×135●対応旗幅:1000、1250、1500mm●付属品:キャップ、クリップ2個、固定ボルト4本●材質:ステンレス アズワン品番65-9335-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66450100 EA983BD-32
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66450100 EA983BD-32 48575365 EA983BD-36 EA983BD-36 フラッグキーパー(上下2段セット) エスコ 48575365 フラッグキーパー(上下2段セット) エスコ 1セット 12,700 税込13,970 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする