D-Subコネクタ 9極 オス PCBマウント

D-Subコネクタ 9極 オス PCBマウント NORCOMP

Norcomp SDF シリーズは、9 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャ

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1665 アズワン品番65-7750-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66450179 SDF-V09-113L051
2,140
2,098
2,308 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする