丸形フラスコ 茶 016シリーズ

丸形フラスコ 茶 016シリーズ 日本理化学器械(NRK)

仕様●色:茶●容量mL:1000●摺部:24/40●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:016-24180T アズワン品番65-8666-66 内容量1個
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66450827 016-24180T
12,000
11,980
13,178 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする