曜日別特売

丸型コネクタ 16極 M16 パネルマウント

丸型コネクタ 16極 M16 パネルマウント - BULGIN

Bulgin M16 シリーズ丸型オートメーションコネクタには、優れた EMI シールドと IP67 の環境保護等級が付属しています。過酷な環境や状況で電源や信号接続が損なわれないようにするための最適なソリューションですはんだ端子 リアパネル取り付けM16

仕様●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M 16●コード番号:208-8180アズワン品番65-7536-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66450985PXMBNI16RPF04ASCM16
6,830
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする