基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 29個入

基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6492 アズワン品番65-7705-14 内容量1セット(29個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66455289 690368191272
5,120
5,098
5,608 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする