タカラ産業
引戸ものほし KL25シリーズ
室内の木製ドアに挟むだけ、手軽に上着掛けができ、アームは収納可能
厚み25~40mmまでのドアにドライバー1本で取付け可能
アームは折りたたんで、収納可能
仕様
●用途:室内引戸用の物干し、物掛け●材質●▼ASA、POM、ステンレス、ゴム●寸法:幅27mm×奥行250mm×高さ45mm●1セット:2本入り●製品重量:300g●洗濯物重量:6kgまで●取付けに必要な道具:プラスドライバー
アズワン品番
65-8908-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66462639
KL25-B
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください