パイプジョイント(Φ100キャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-06
内容量1セット