スチールカードリング TSKRシリーズ

スチールカードリング TSKRシリーズ - TRUSCO

カチッとしたかみ合わせができます。
書類・カードの綴り。

仕様●色:シルバー●内径(mm):57●線径(mm):3.0●材質/仕上:スチールニッケルメッキ●原産国:中国●コード番号:381-5737アズワン品番65-9770-60内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66463944TSKR-57
240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする